text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrták valcový DIN 1869 HSSG Blanc 11,5 x 365mm


Položka č. 6O685070
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 250
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre drevo Áno
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 365
Priemer vrtáka (mm) 11.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 250
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre drevo Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory
HS kód
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 6O685070
EAN 8715494546737
UBB 500512507152
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AX115365
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.