text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Vrtáky do trubiek a plechu
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vŕtanie
Vrtáky do trubiek a plechu
1J903127
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
Dormer vřetenové vrtáky G314 HSS Blanc 4.00mm-20.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1J903127
Priemer šachty (mm)
8
Merná jednotka
mm
Max. priemer vrtáka (mm)
20
Min. priemer vrtáka (mm)
4
Počet stupňov vŕtania
9
Verzia z tvrdého kovu
Áno
Rezný materiál
HSS
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer šachty (mm)
8
Merná jednotka
mm
Max. priemer vrtáka (mm)
20
Min. priemer vrtáka (mm)
4
Počet stupňov vŕtania
9
Verzia z tvrdého kovu
Áno
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Conical Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1J903127
EAN
7320760149461
UBB
500629646430
UNSPSC
20111603
Číslo materiálu výrobcu
G314420