text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták Znížená stopka DIN 338 RN HSS Black 19,5 MM


Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 140
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 205
Priemer vrtáka (mm) 19.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 140
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory
Váha kusu (g) 231
HS kód
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0006.195.001
EAN 8715494655385
UBB 240201020593
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AD101950

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.