Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
U0010
U0010.032.001
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
Fabory Valcový vrták Long DIN 340 HSSG Blanc 3,2 MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Zobraziť všetko dĺžky
Priemer vrtáka (mm)
Zobraziť všetko priemery
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
69
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
106
Priemer vrtáka (mm)
3.2
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
69
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
3.9
HS kód
Zobraziť
Type
Twist Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0010.032.001
EAN
8715494655507
UBB
240201724178
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
021500-AP000320
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie