text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták Long DIN 340 HSSG Blanc 3,0 MM


Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Zobraziť všetko dĺžky
Priemer vrtáka (mm)
Zobraziť všetko priemery
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 66
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 100
Priemer vrtáka (mm) 3
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 66
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory
Váha kusu (g) 3.667
HS kód
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0010.030.001
EAN 8715494655484
UBB 240201090216
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AP000300

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.