Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
U0020.065.350
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
Fabory Valcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 6,5X350MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U0020.065.350
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
235
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
330
Priemer vrtáka (mm)
6.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
235
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Fabory
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0020.065.350
EAN
8715494656566
UBB
240201341361
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
021500-AS065350