text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 10,0X430MM


Položka č. U0020.100.430
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 295
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 430
Priemer vrtáka (mm) 10
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 295
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory
Váha kusu (g) 182.67
HS kód
Type Extra Long Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0020.100.430
EAN 8715494656771
UBB 240201342013
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AS100430
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.