text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 4,9 MM


Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 52
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Uhol hrotu (°) 135
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 86
Priemer vrtáka (mm) 4.9
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 52
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory
Váha kusu (g) 9.4
HS kód
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0002.049.001
EAN 8715494653275
UBB 240201370899
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AK000490

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.