text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard # DIN 338 HSS Co 5 12,0 MM


Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 101
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 151
Diamètre du foret (mm) 12
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 101
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 103.8
Code Douanier 82075060
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article U0002.120.001
EAN 8715494653862
UBB 240201343912
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AK001200

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.