text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták # DIN 338 HSS 19,5 MM


Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 140
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 205
Priemer vrtáka (mm) 19.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 140
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory
Váha kusu (g) 309
HS kód
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0000.195.001
EAN 8715494651158
UBB 240201367929
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AA001950

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.