text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták # DIN 338 HSS 17,0 MM


Položka č. U0000.170.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 125
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 186
Priemer vrtáka (mm) 17
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 125
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 209
HS kód 8207506000
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0000.170.001
EAN 8715494651103
UBB 240201367432
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AA001700
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.