text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták # DIN 338 HSS 15,5 MM


Položka č. U0000.155.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 120
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 178
Priemer vrtáka (mm) 15.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 120
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 170
HS kód 8207506000
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0000.155.001
EAN 8715494651073
UBB 240201337658
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AA001550
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.