text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták # DIN 338 HSS 14,5 MM


Položka č. U0000.145.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 114
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 169
Priemer vrtáka (mm) 14.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 114
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 141
HS kód 8207506000
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0000.145.001
EAN 8715494651059
UBB 240201337401
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AA001450
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.