Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
U0025.047.001
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
Fabory Valcový vrták # DIN 1897 HSSG 4,7 MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U0025.047.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
24
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
58
Priemer vrtáka (mm)
4.7
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
24
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
7
HS kód
Zobraziť
Type
Stubby Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0025.047.001
EAN
8715494657334
UBB
407201054571
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
021500-AQ000470