Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
U0025.033.001
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
Fabory Valcový vrták # DIN 1897 HSSG 3,3 MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U0025.033.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
18
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
49
Priemer vrtáka (mm)
3.3
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
18
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
3.09
HS kód
Zobraziť
Type
Stubby Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0025.033.001
EAN
8715494657198
UBB
407201052914
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
021500-AQ000330