text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vŕtacie púzdro s nákružkom Short DIN 172 A 7,5 MM


Položka č.
D (mm)
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 7.50
d2 12
Ambalat la 1

Technické údaje

D (mm) 7.50
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 7.50
d2 12
d3 15
h1 3
h2 10
Váha kusu (g) 10.5
HS kód
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Položka č. F3685.075.001
EAN 8716563437994
UBB 240201417765
UNSPSC 27110000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.