Most bought products
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
F3685
F3685.220.001
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
Fabory Vŕtacie púzdro s nákružkom Short DIN 172 A 22,0 MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
D (mm)
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Značka
Fabory
d1
22
d2
30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
D (mm)
22
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Značka
Fabory
d1
22
d2
30
d3
34
h1
5
h2
20
Váha kusu (g)
90
HS kód
Zobraziť
Type
Short Bush with Collar
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
172A
Čísla materiálu
Položka č.
F3685.220.001
EAN
8716563438977
UBB
240201676154
UNSPSC
27110000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní