text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vŕtacie púzdro s nákružkom Short DIN 172 A 2,5 MM


Položka č.
D (mm)
Zobraziť všetko priemery
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
d1 2.50
d2 5
d3 8
Ambalat la 1

Technické údaje

D (mm) 2.50
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
d1 2.50
d2 5
d3 8
h1 2
h2 6
Váha kusu (g) 1.2
HS kód
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Položka č. F3685.025.001
EAN 8716563437499
UBB 240201415116
UNSPSC 27110000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.