text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vŕtacie púzdro s nákružkom Short DIN 172 A 2,0 MM


Položka č.
D (mm)
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 2
d2 5
Ambalat la 1

Technické údaje

D (mm) 2
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 2
d2 5
d3 8
h1 2
h2 6
Váha kusu (g) 1.177
HS kód
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Položka č. F3685.020.001
EAN 8716563437444
UBB 240201415033
UNSPSC 27110000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.