text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vŕtacie púzdro s nákružkom Short DIN 172 A 1,6 MM


Položka č.
D (mm)
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 1.60
d2 4
Ambalat la 1

Technické údaje

D (mm) 1.60
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 1.60
d2 4
d3 7
h1 2
h2 6
Váha kusu (g) 1
HS kód
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Položka č. F3685.016.001
EAN 8716563437406
UBB 240201666585
UNSPSC 27110000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.