text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vŕtacie púzdro s nákružkom Short DIN 172 A 28,5 MM

Položka č.
D (mm)
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 28.50
d2 42

Technické údaje

D (mm) 28.50
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 28.50
d2 42
d3 46
h1 5
h2 25
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Položka č. F3685.285.001
EAN 8716563439233
UBB 240201678705
UNSPSC 27110000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.