text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vŕtacie púzdro s nákružkom Medium DIN 172 A 1,2 MM

Technické údaje

D (mm) 1.20
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
d1 1.20
d2 4
d3 7
h1 2
h2 9
Type Medium Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Položka č. F3686.012.001
EAN 8716563439554
UBB 240201681832
UNSPSC 27110000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.