text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill Cylindrical DIN 1897 HSSE Co Zlatohnedá 4,2 mm


Položka č. 9R466358
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 22
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 55
Priemer vrtáka (mm) 4.2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 22
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory
HS kód 8207506000
Type Stubby Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 9R466358
EAN 8715494545730
UBB 500512515072
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AQ900420
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.