Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0928.120.003
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
Fabory Strojný závitník piloted N/A HSS-G Tr12X3
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U0928.120.003
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
111
Celková dĺžka (mm)
165
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
111
Rozteč závitov (mm)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
111
Celková dĺžka (mm)
165
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
111
Rozteč závitov (mm)
3
Veľkosť závitu
12
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
Iné
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
1235
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0928.120.003
UBB
240203298502
UNSPSC
23241615