Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0736.158.001
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
Fabory Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E 5/8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U0736.158.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
25
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
25
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Fabory
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0736.158.001
UBB
240203236890
UNSPSC
23241615