text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M 3


Položka č. U1435.030.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 6
Rozteč závitov (mm) 0.5
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 6
Rozteč závitov (mm) 0.5
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Značka Fabory

Čísla materiálu

Položka č. U1435.030.001
UBB 240202520112
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.