Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0719.111.001
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
Fabory Strojný závitník DIN ≈376 N/A HSS-E 7/16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U0719.111.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
13
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
13
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
20
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Fabory
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0719.111.001
UBB
240203292802
UNSPSC
23241615