The Image & Sound Factory NV - 8797445718158
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0722.096.001
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
Fabory Strojný závitník DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U0722.096.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
22
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
22
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
16
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
3/8 palca
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
10
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0722.096.001
UBB
240203287612
UNSPSC
23241615