Synspec B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
F0129
F0129.500.001
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
Fabory Valcový vrták kužeľový MK4 DIN 345 RN HSS Black 50,0 MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Kužeľová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
230
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
369
Priemer vrtáka (mm)
50
Systém uchytenia
Kužeľová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
230
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Kužeľ Morse
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
2616
HS kód
Zobraziť
Type
Twist Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
F0129.500.001
EAN
8715494649292
UBB
240175059759
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
021500-AN005000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní