text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 11,0X280MM


Položka č. U0020.110.280
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 195
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 280
Priemer vrtáka (mm) 11
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 195
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory
Váha kusu (g) 135
HS kód 8207506000
Type Extra Long Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0020.110.280
EAN 8715494656818
UBB 240201340116
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AS110280
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.