text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Ručný závitník 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 33


Položka č.
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 56
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 56
Rozteč závitov (mm) 3.5
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 56
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 56
Rozteč závitov (mm) 3.5
Veľkosť závitu 33
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál Iné
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 20
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 165
HS kód
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0603.330.001
UBB 240203321288
UNSPSC 23241615

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.