text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Tools
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1011.120.150
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
Fabory Závitové očko Left DIN 223 HSS M 12X1,50 Left
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U1011.120.150
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
38
Výška
10
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
12
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
38
Výška
10
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
12
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Ľavý (LH)
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
65
HS kód
8207403000
Type
Round Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1011.120.150
UBB
240203302627
UNSPSC
27110000