Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0742.180.001
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
Fabory Strojný závitník Short ISO 529 N/A HSS-G M 18
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U0742.180.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
37
Celková dĺžka (mm)
112
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
37
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
37
Celková dĺžka (mm)
112
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
37
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
18
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
11.2
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
0.7
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0742.180.001
UBB
240203240595
UNSPSC
23241615