Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0706.520.001
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
Fabory Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M 52
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U0706.520.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
70
Celková dĺžka (mm)
250
Priemer šachty (mm)
40
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
70
Rozteč závitov (mm)
5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
70
Celková dĺžka (mm)
250
Priemer šachty (mm)
40
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
70
Rozteč závitov (mm)
5
Veľkosť závitu
52
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
32
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
2300
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0706.520.001
UBB
240203281185
UNSPSC
23241615