Závitníky strojné
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0721
U0721.180.001
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
Fabory Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M 18
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
34
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
34
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
18
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
127
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0721.180.001
UBB
240202487205
UNSPSC
23241615
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní