Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0731.060.075
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
Fabory Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M 6X0,75
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U0731.060.075
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
14
Rozteč závitov (mm)
0.75
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
14
Rozteč závitov (mm)
0.75
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Značka
Fabory
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0731.060.075
UBB
240203232006
UNSPSC
23241615