Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0928.220.005
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
Fabory Strojný závitník piloted N/A HSS-G Tr22X5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U0928.220.005
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
155
Celková dĺžka (mm)
235
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
155
Rozteč závitov (mm)
5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
155
Celková dĺžka (mm)
235
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
155
Rozteč závitov (mm)
5
Veľkosť závitu
22
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
Iné
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
400
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0928.220.005
UBB
240203299187
UNSPSC
23241615