Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0928.140.004
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
Fabory Strojný závitník piloted N/A HSS-G Tr14X4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U0928.140.004
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
112
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
112
Rozteč závitov (mm)
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
112
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
112
Rozteč závitov (mm)
4
Veľkosť závitu
14
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
Iné
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
2.5
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0928.140.004
UBB
240203298767
UNSPSC
23241615