Birou Arhitectura Diaconu Cezar - 8797423730830
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0928.100.002
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
Fabory Strojný závitník piloted N/A HSS-G Tr10X2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U0928.100.002
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
63
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
63
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
63
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
63
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
10
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
Iné
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
100
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0928.100.002
UBB
240203298353
UNSPSC
23241615