text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0711.100.001
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
Fabory Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E / TiN M 10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U0711.100.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
260
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0711.100.001
UBB
240203285061
UNSPSC
23241615