text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M 8


Položka č. U0706.080.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 1
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0706.080.001
EAN 8715494342872
UBB 240203279460
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.