Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
4N507516
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
Fabory Jobber drill Cylindrical DIN 1897 HSSE Co Zlatohnedá 3,2 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4N507516
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
18
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
49
Priemer vrtáka (mm)
3.2
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
18
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Fabory
HS kód
Zobraziť
Type
Stubby Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4N507516
EAN
8715494545662
UBB
500512514570
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
021500-AQ900320