text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 6,0X205MM


Položka č. U0020.060.205
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 140
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 205
Priemer vrtáka (mm) 6
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 140
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory
Váha kusu (g) 30.9
HS kód
Type Extra Long Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0020.060.205
EAN 8715494656511
UBB 240201339068
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AS060205
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.