Závitové oká
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitové oká
U1009.260.100
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 26X1,00
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U1009.260.100
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
55
Výška
16
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
26
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
55
Výška
16
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
26
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
Iné
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
160
HS kód
8207403000
Type
Round Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1009.260.100
UBB
240202497519
UNSPSC
27110000