text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Záhlbník C DIN 335 C HSS HSS 28,0MM

Položka č. U6330.280.001
Priemer šachty (mm) 12
Dĺžka (mm) 71
Rezný materiál HSS
Uhol zapustenia (°) 90
Priemer záhlbníka (mm) 28 - 28
Značka Fabory
Coating HSS

technické údaje

Priemer šachty (mm) 12
Dĺžka (mm) 71
Rezný materiál HSS
Uhol zapustenia (°) 90
Priemer záhlbníka (mm) 28 - 28
Značka Fabory
Coating HSS
Váha kusu (g) 102
HS kód 82075060
Type Countersink

Normy

DIN 335-C

Čísla materiálu

Položka č. U6330.280.001
EAN 8715494638326
UBB 500500211742
UNSPSC 20102007
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.