Tools
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
U0096.002.795
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
Fabory Válcový vrták set DIN 338 RN HSSG 1-13 0,5 25P broušený
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U0096.002.795
Balenie
Kovová krabica
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Priemer (mm)
1 - 13
Celkový počet nástrojov
25
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Počet vrtákov na sklo
0
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Balenie
Kovová krabica
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Priemer (mm)
1 - 13
Celkový počet nástrojov
25
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Počet vrtákov na sklo
0
Počet vrtákov na keramiku
0
Počet vrtákov na dlaždice
0
Počet univerzálnych vrtákov
0
Počet vrtákov do betónu
0
Počet vrtákov pre nehrdzavejúcu oceľ
0
Počet vrtákov do dreva
0
Počet vrtákov na plast
0
Počet vrtákov na farebné kovy
0
Počet vrtákov na oceľ
0
Počet vrtákov do kameňa
0
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
1354
HS kód
Zobraziť
Type
Drill Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0096.002.795
EAN
8715494657761
UBB
240201744887
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
KA014250