text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vŕtacie púzdro s nákružkom Short DIN 172 A 5,0 MM


Položka č.
D (mm)
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 5
d2 8
Ambalat la 1

Technické údaje

D (mm) 5
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 5
d2 8
d3 11
h1 2.5
h2 8
Váha kusu (g) 5.6
HS kód 8466102000
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Položka č. F3685.050.001
EAN 8716563437741
UBB 240201416445
UNSPSC 27110000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.