text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Záhlbník C DIN 335 C HSS HSS 6,3MM

Položka č. U6330.063.001
Priemer šachty (mm) 5
Dĺžka (m) 44
Rezný materiál HSS
Uhol zapustenia (°) 90
Priemer záhlbníka (mm) 6.3 - 6.3
Značka Fabory
Coating HSS

Technické údaje

Priemer šachty (mm) 5
Dĺžka (m) 44
Rezný materiál HSS
Uhol zapustenia (°) 90
Priemer záhlbníka (mm) 6.3 - 6.3
Značka Fabory
Coating HSS
Váha kusu (g) 8
HS kód 82075060
Type Countersink

Normy

DIN 335-C

Čísla materiálu

Položka č. U6330.063.001
EAN 8715494638142
UBB 500500210181
UNSPSC 20102007
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.