text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Záhlbník C DIN 335 C HSS HSS 25,0MM


Položka č. U6330.250.001
Priemer šachty (mm) 10
Dĺžka (m) 66
Rezný materiál HSS
Uhol zapustenia (°) 90
Priemer záhlbníka (mm) 25 - 25
Značka Fabory
Coating HSS
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer šachty (mm) 10
Dĺžka (m) 66
Rezný materiál HSS
Uhol zapustenia (°) 90
Priemer záhlbníka (mm) 25 - 25
Značka Fabory
Coating HSS
Váha kusu (g) 74
HS kód 82075060
Type Countersink

Normy

DIN 335-C

Čísla materiálu

Položka č. U6330.250.001
EAN 8715494638319
UBB 500500211668
UNSPSC 20102007
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.