text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Záhlbník C DIN 335 C HSS HSS 15,0MM

Položka č. U6330.150.001
Priemer šachty (mm) 10
Dĺžka (mm) 56
Rezný materiál HSS
Uhol zapustenia (°) 90
Priemer záhlbníka (mm) 15 - 15
Značka Fabory
Váha kusu (g) 40

Technické údaje

Priemer šachty (mm) 10
Dĺžka (mm) 56
Rezný materiál HSS
Uhol zapustenia (°) 90
Priemer záhlbníka (mm) 15 - 15
Značka Fabory
Váha kusu (g) 40
HS kód
Type Countersink

Normy

DIN 335-C

Čísla materiálu

Položka č. U6330.150.001
EAN 8715494638258
UBB 500500211254
UNSPSC 20102007
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.